INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150/80-230-1 Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer 1 Ph | AB4PVG 1ZPR7

INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150/80-230-1 Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer 1 Ph

În stoc
Articol: AB4PVG Model: UP6-7.5TAS-150/80-230-1Crucea Ref: 1ZPR7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20,472.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer
(F) NPT Outlet3 / 4 "
Temperatura ambientală. Gamă33 la 104 grade F
dBA @ 3 Picioare65
TaxăContinuu
Free Air CFM @ Max. Presiune25
Amplificatori de încărcare completă34
HP7.5
Presiune maximă150 psi
RPM motor3495
Adâncimea totală29 "
Inălțime totală61 "
Lungime totală54 "
Fază1
refrigerentR-134a
Dimensiunea rezervorului80 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 463.95
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)177.8
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS8414801660
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăTemperatura ambientală. GamăAmplificatori de încărcare completăLungime totalăHPArticolPresiune maximăRPM motorPreț
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150/80-230-1 Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer 5 CP | AB4PVC 1ZPR3 UP6-5TAS-150/80-230-161 "33 la 104 grade F34.154 "5Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer150 psi3400€18,527.25
INGERSOLL-RAND UP6-7.5-125/80-230-1 Compresor de aer rotativ cu șurub 7.5 Hp 1 Ph | AD9HAE 4RU64 UP6-7.5-125/80-230-161 "Până la 104 de grade F34.154 "7.5Compresor de aer cu șurub rotativ125 psi3495€14,866.22
INGERSOLL-RAND UP6-5-125/80-230-1 Compresor de aer rotativ cu șurub 5 Hp 1 Ph | AF2NLT 6WA78 UP6-5-125/80-230-161 "Până la 104 de grade F23.554 "5Compresor de aer cu șurub rotativ125 psi3480€13,436.11
INGERSOLL-RAND R5.5I-A135-TAS/80-230-1 Compresor de aer cu șurub rotativ 80 Galon 50.0A | AH9KPL 40AY59 R5.5I-A135-TAS/80-230-168 "35 la 104 grade F50.068 "7.50Compresor de aer cu șurub rotativ135 psi3520€20,333.32
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A135-TAS/80-230-1 Compresor de aer cu șurub rotativ 80 galoane 39.0 A | AH9KPP 40AY62 R4I-A135-TAS/80-230-168 "35 la 104 grade F39.068 "5.00Compresor de aer cu șurub rotativ135 psi3535€17,749.17
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A125/80-230-1 Compresor de aer cu șurub rotativ 32.0A | AH9KPW 40AY68 R4I-A125/80-230-168 "35 la 104 grade F32.068 "5.00Compresor de aer cu șurub rotativ125 psi3535€12,611.59
RFQ
INGERSOLL-RAND R5.5I-A125/80-230-1 Compresor de aer cu șurub rotativ 80 galoane 44.0 A | AH9KQJ 40AY83 R5.5I-A125/80-230-168 "35 la 104 grade F44.068 "7.50Compresor de aer cu șurub rotativ125 psi3520€14,060.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150/80-230-1 Compresor de aer cu șurub rotativ cu uscător de aer 1 Ph
€20,472.33 /unitate