Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U39080.012.0075 Diblur din oțel aliat 1/8 X 3/4 Lungime, 100PK | AC2QUP 2MB31

APPROVED VENDOR U39080.012.0075 Diblură din oțel aliat 1/8 X 3/4 lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AC2QUP Model: U39080.012.0075Ref încrucișat: 2MB31 / 175L93
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
€47.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.1251 - 0.1253 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)3200
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal1 / 8 "
Lungime totală3 / 4 "
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)1600
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.012.0075 Diblură din oțel aliat 1/8 X 3/4 lungime, 100 buc.
€47.46 /ambalaj