Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U39080.050.0175 Diblur din oțel aliat 1/2 X 1 3/4 Lungime, 5PK | AC2RBM 2ME43

APPROVED VENDOR U39080.050.0175 Diblu știft din oțel aliat 1/2 X 1 3/4 lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AC2RBM Model: U39080.050.0175Ref încrucișat: 2ME43 / 175M08
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
€10.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.5001 - 0.5003 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)51,000 lbs.
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal1 / 2 "
Lungime totală1.75 "
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)25,500 lbs.
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2192
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.050.0175 Diblu știft din oțel aliat 1/2 X 1 3/4 lungime, 5 buc.
€10.77 /ambalaj