Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U39665.050.0575 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 1/2 x 6 1/2 L | AC9MRT 3HLN2

APPROVED VENDOR U39665.050.0575 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 1/2 x 6 1/2 L

În stoc
Articol: AC9MRT Model: U39665.050.0575Crucea Ref: 3HLN2
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
€8.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞtiftul cuplajului
finalizareaZinc galben
Lungime6.5 "
Material1038/4140 Oțel
Pin Dia.1 / 2 "
Dimensiunea cozii1 / 2 "
TipStandard
Lungime utilizabilă5.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.050.0575 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 1/2 x 6 1/2 L
€8.65 /unitate