Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U39666.050.0575 Hitch Pin Standard Steel Zinc 1/2 x 6 1/2l | AC9MTH 3HLP8

APPROVED VENDOR U39666.050.0575 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 1/2 x 6 1/2l

În stoc
Articol: AC9MTH Model: U39666.050.0575Crucea Ref: 3HLP8
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
€7.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞtiftul cuplajului
finalizareaZinc galben
Lungime6.5 "
Material1038/4140 Oțel
Pin Dia.1 / 2 "
Dimensiunea cozii1 / 2 "
TipStandard
Lungime utilizabilă5.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39666.050.0575 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 1/2 x 6 1/2l
€7.45 /unitate