Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U39686.025.0250 Ace de siguranță Un singur fir de 1/4 inch, 5PK | AC9MPM 3HLA3

APPROVED VENDOR U39686.025.0250 Știft de siguranță un singur fir de 1/4 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AC9MPM Model: U39686.025.0250Crucea Ref: 3HLA3
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
€11.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc de siguranță
Dia. Toleranţă0.240 / -0.250 "
finalizareazinc
Toleranță la lungime+ 0.020 / -0.000 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală3"
Pin Dia.1 / 4 "
Lungime coadă2.75 "
TipBlocare filă cu un singur fir
Lungime utilizabilă2.5 "
Sârmă Dia.0.120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Forma firului (pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39686.025.0250 Știft de siguranță un singur fir de 1/4 inch, 5 buc.
€11.54 /ambalaj