Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U48170.011.0075 Șurub plat plat 4-40 X 3/4 L, 100BUC | AB9TWM 2FA18

APPROVED VENDOR U48170.011.0075 Șurub plat plat 4-40 X 3/4 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9TWM Model: U48170.011.0075Crucea Ref: 2FA18
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
€15.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.212 "
Inaltimea capului0.067 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0783
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7415338050
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U48170.011.0075 Șurub plat plat 4-40 X 3/4 L, 100 buc
€15.04 /ambalaj