Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1311900103 robinet cu vârf în spirală cu fund modificat 3x0.50 mm nitrură | AG4AXU 33XM12

OSG 1311900103 robinet cu vârf în spirală cu fund modificat 3x0.50 mm nitrură

În stoc
Articol: AG4AXU Model: 1311900103Crucea Ref: 33XM12

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€62.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareanitrură
Număr listă13119
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi2
Lungime totală56mm
Smoală0.50mm
Limite diametrul pasuluiD3
Diametrul tijei.3.58mm
MărimeaM3
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1311900303 robinet cu vârf în spirală cu fund modificat 4x0.70 mm nitrură | AG4AZH 33XM13 1311900303Metric grosier363mm0.70mmD44.10mmM419mm€57.67
OSG 1311900403 robinet cu vârf în spirală cu fund modificat 5x0.80 mm nitrură | AG4AZJ 33XM14 1311900403Metric grosier370mm0.80mmD45.00mmM522mm€57.67
OSG 1311900903 robinet cu vârf în spirală cu fund modificat 10x1.25 mm nitrură | AG4AZK 33XM15 1311900903Metric Fine4100mm1.25mmD59.70mmM1032mm€88.63
OSG 1311901003 robinet cu vârf în spirală cu fund modificat 10x1.50 mm nitrură | AG4AZL 33XM16 1311901003Metric grosier4100mm1.50mmD69.70mmM1032mm€88.63
OSG 1311901103 robinet cu vârf în spirală cu fund modificat 12x1.25 mm nitrură | AG4AZM 33XM17 1311901103Metric Fine4100mm1.25mmD59.30mmM1242mm€101.47
OSG 1311901203 robinet cu vârf în spirală cu fund modificat 12x1.50 mm nitrură | AG4AZN 33XM18 1311901203Metric Fine4100mm1.50mmD59.30mmM1242mm€101.47
OSG 1311901303 robinet cu vârf în spirală cu fund modificat 12x1.75 mm nitrură | AG4AZP 33XM19 1311901303Metric grosier4110mm1.75mmD69.30mmM1242mm€106.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1311900103 robinet cu vârf în spirală cu fund modificat 3x0.50 mm nitrură
€62.45 /unitate