Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U48300.013.0150 Șurub plat plat 6-32 X 1 1/2 L, 100BUC | AB9RLH 2EY23

APPROVED VENDOR U48300.013.0150 Șurub plat plat 6-32 X 1 1/2 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9RLH Model: U48300.013.0150Crucea Ref: 2EY23
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
€49.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.262 "
Inaltimea capului0.083 "
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2403
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7415338050
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U48300.013.0150 Șurub plat plat 6-32 X 1 1/2 L, 100 buc
€49.01 /ambalaj