Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U49250.011.0050 Wood Screw Oval #4X1/2 L, 100PK | AB2PQD 1NB15

APPROVED VENDOR U49250.011.0050 Șurub pentru lemn oval #4X1/2 L, 100UC

În stoc
Element: AB2PQD Model: U49250.011.0050Crucea Ref: 1NB15

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€13.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.031 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.195 "
Inaltimea capului0.084 "
Tip capOval
Lungime1 / 2 "
MaterialAlamă
Mărimea#4
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0468
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7415330500
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U49250.011.0050 Șurub pentru lemn oval #4X1/2 L, 100UC
€13.04 /ambalaj