Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U49250.013.0150 Wood Screw Oval #6X1 1/2 L, 100PK | AB2PQM 1NB23

APPROVED VENDOR U49250.013.0150 Șurub pentru lemn oval #6X1 1/2 L, 100UC

În stoc
Element: AB2PQM Model: U49250.013.0150Crucea Ref: 1NB23
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
€60.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.039 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.244 "
Inaltimea capului0.105 "
Tip capOval
Lungime1.5 "
MaterialAlamă
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318120000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U49250.013.0150 Șurub pentru lemn oval #6X1 1/2 L, 100UC
€60.35 /ambalaj