Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U49876.013.0062 Șurub pentru lemn plat #6X5/8 L, 100BUC | AB2BFD 1KY74

APPROVED VENDOR U49876.013.0062 Șurub pentru lemn plat #6X5/8 L, 100PK

În stoc
Articol: AB2BFD Model: U49876.013.0062Ref: 1KY74 / 163N66

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€29.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.244 "
Inaltimea capului0.083 "
Tip capPlat
Lungime5 / 8 "
MaterialAlamă
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1418
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7415330500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 115016-PG Șurub pentru lemn plat #10x3l - Pachet De 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGcrestat11 / 32 "Simplu0.359 "-3"Oțel inoxidabil 18-8#10€360.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U49876.013.0062 Șurub pentru lemn plat #6X5/8 L, 100PK
€29.23 /ambalaj