Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U49876.015.0150 Șurub pentru lemn, plat, dimensiune #7 X 1-1/2 lungime, 100BUC | AB2BFM 1KY84

APPROVED VENDOR U49876.015.0150 Șurub pentru lemn, plat, dimensiunea #7 X 1-1/2" lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2BFM Model: U49876.015.0150Crucea Ref: 1KY84
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
€112.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.268 "
Inaltimea capului0.091 "
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialAlamă
Mărimea#7
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7415330500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 115016-PG Șurub pentru lemn plat #10x3l - Pachet De 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGcrestat11 / 32 "Simplu0.359 "-3"Oțel inoxidabil 18-8#10€170.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U49876.015.0150 Șurub pentru lemn, plat, dimensiunea #7 X 1-1/2" lungime, 100 buc.
€112.78 /ambalaj