Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U50462.031.0001 Lock Washer Internal Bronze 5/16 Inch, 100PK | AB7EPV 22UJ34

APPROVED VENDOR U50462.031.0001 Lock Washer Internal Bronze 5/16 Inch, 100PK

În stoc
Articol: AB7EPV Model: U50462.031.0001Crucea Ref: 22UJ34
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
€83.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.0.320 "
MaterialBronz fosforic
În afara Dia.0.594 "
Rockwell HardnessC50
Grosime0.028 "
TipDinte intern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0576
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U50462.031.0001 Lock Washer Internal Bronze 5/16 Inch, 100PK
€83.43 /ambalaj