Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51000.031.0325 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/16-18 X 3-1/4, 25PK | AC8JVN 3AUY1

APPROVED VENDOR U51000.031.0325 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/16-18 X 3-1/4, 25 buc.

În stoc
Articol: AC8JVN Model: U51000.031.0325Ref încrucișat: 3AUY1 / 42JY92
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
€33.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Diametru5 / 16 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap3.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet18
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8631
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.031.0325 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/16-18 X 3-1/4, 25 buc.
€33.09 /ambalaj