Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51000.075.0150 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 X 1-1/2, 5UC | AC8JUK 3AUU3

APPROVED VENDOR U51000.075.0150 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 X 1-1/2, 5 buc.

În stoc
Element: AC8JUK Model: U51000.075.0150Crucea Ref: 3AUU3
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
€13.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet10
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6795
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.075.0150 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 X 1-1/2, 5 buc.
€13.72 /ambalaj