Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51000.087.0450 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 X 4-1/2, 5PK | AB8BUD 25CV20

APPROVED VENDOR U51000.087.0450 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 X 4-1/2, 5 buc.

În stoc
Element: AB8BUD Model: U51000.087.0450Crucea Ref: 25CV20
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
€50.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Diametru7 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime sub cap4.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului2"
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0934
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.087.0450 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 X 4-1/2, 5 buc.
€50.28 /ambalaj