Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51007.031.0087 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/16-24 X 7/8, 50PK | AB4GFA 1XU10

APPROVED VENDOR U51007.031.0087 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/16-24 X 7/8, 50 buc.

În stoc
Element: AB4GFA Model: U51007.031.0087Crucea Ref: 1XU10
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
€29.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
Diametru5 / 16 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap7 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 la 150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet24
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6152
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.031.0087 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/16-24 X 7/8, 50 buc.
€29.83 /ambalaj