Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51007.062.0150 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-18 X 1-1/2, 10PK | AB7HLX 23LA85

APPROVED VENDOR U51007.062.0150 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-18 X 1-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AB7HLX Model: U51007.062.0150Ref. cruce: 23LA85 / 42KC53
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
€43.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8361
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.062.0150 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-18 X 1-1/2, 10 buc.
€43.15 /ambalaj