Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51007.075.0175 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-16 X 1-3/4, 5UC | AB8UMM 29DP75

APPROVED VENDOR U51007.075.0175 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-16 X 1-3/4, 5 buc.

În stoc
Element: AB8UMM Model: U51007.075.0175Ref încrucișat: 29DP75 / 42KC69
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
€39.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.734
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.075.0175 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-16 X 1-3/4, 5 buc.
€39.17 /ambalaj