Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51050.012.0062 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 5-40X5/8, 100UC | AF2PXW 6XA52

APPROVED VENDOR U51050.012.0062 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 5-40X5/8, 100 uc.

În stoc
Articol: AF2PXW Model: U51050.012.0062Ref încrucișat: 6XA52 / 42KG12

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€34.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 5-40
Dimensiunea unității3 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.7 / 32 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet40
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1094
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDimensiunea unitățiiCap Dia.Inaltimea capuluiTip capArticolLungime sub capMin. Rezistență la tracțiunePreț
VÂNTORUL APROBAT 1FY51 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 8-32x3/4 - Pachet De 50 | AA9UYX 1FY51# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "StandardSoclu cu șurub cu cap3 / 4 "80,000 psi€53.48
VÂNTORUL APROBAT 1FY55 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 10-24x3/4 - Pachet De 50 | AA9UYY 1FY55# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "StandardSoclu cu șurub cu cap3 / 4 "80,000 psi€68.10
VINDATOR APROBAT 1FY56 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 10-24x1 - Pachet De 25 | AA9UYZ 1FY56# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "StandardSoclu cu șurub cu cap1"80,000 psi€33.25
RFQ
VINDATOR APROBAT 1FY58 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 10-32x1/2 - Pachet De 25 | AA9UZA 1FY58# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "StandardSoclu cu șurub cu cap1 / 2 "80,000 psi€30.14
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 1FY65 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 1/4-20x3/4 - Pachet De 25 | AA9UZB 1FY651/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "StandardSoclu cu șurub cu cap3 / 4 "80,000 psi€44.54
VINDATOR APROBAT 1FY67 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 1/4-20x1-1/4 - Pachet De 25 | AA9UZD 1FY671/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "StandardSoclu cu șurub cu cap1.25 "80,000 psi€50.32
VINDATOR APROBAT 1FY68 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 1/4-20x1-1/2 - Pachet De 10 | AA9UZE 1FY681/4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "StandardSoclu cu șurub cu cap1.5 "80,000 psi€33.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51050.012.0062 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard 5-40X5/8, 100 uc.
€34.46 /ambalaj