Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51067.062.2400 Threaded Rod Stainless Steel 5/8-18 x 2 Feet | AA2PHK 10W705

APPROVED VENDOR U51067.062.2400 Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/8-18 x 2 picioare

În stoc
Articol: AA2PHK Model: U51067.062.2400Crucea Ref: 10W705

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€55.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală2ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-18
Tip filetUNF
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7578
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155030
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51067.062.2400 Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/8-18 x 2 picioare
€55.87 /unitate