VANZATOR APROBAT U51070.037.7200 Tijă filetată Oțel inoxidabil 3/8-16x6 picioare | AD9ENQ 4RDJ3

APPROVED VENDOR U51070.037.7200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/8-16x6 picioare

Articol: AD9ENQ Model: U51070.037.7200Crucea Ref: 4RDJ3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€35.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318155051
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.037.7200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/8-16x6 picioare
€35.02 /unitate