Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51110.011.0043 Machine Screw Flat Stainless Steel 4-40 X 7/16 L, 100PK | AB8YKH 2AJ56

APPROVED VENDOR U51110.011.0043 Șurub plat din oțel inoxidabil 4-40 X 7/16 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB8YKH Model: U51110.011.0043Crucea Ref: 2AJ56
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
€8.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.212 "
Inaltimea capului0.067 "
Tip capPlat
Lungime7 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.011.0043 Șurub plat din oțel inoxidabil 4-40 X 7/16 L, 100 buc.
€8.64 /ambalaj