Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51110.013.0050 Machine Screw Flat Stainless Steel 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB8YKV 2AJ85

APPROVED VENDOR U51110.013.0050 Șurub plat din oțel inoxidabil 6-32 X 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8YKV Model: U51110.013.0050Ref. cruce: 2AJ85 / 126Y85
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
€8.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.262-0.238 "
Inaltimea capului0.083 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0873
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.013.0050 Șurub plat din oțel inoxidabil 6-32 X 1/2 L, 100 buc.
€8.65 /ambalaj