Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51110.016.0075 Șurub mecanic plat din oțel inoxidabil 8-32 X 3/4 L, 100BUC | AB9BBV 2AU25

APPROVED VENDOR U51110.016.0075 Șurub plat din oțel inoxidabil 8-32 X 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9BBV Model: U51110.016.0075Cross Ref: 2AU25 / 126Y98

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€14.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.1 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1966
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.016.0075 Șurub plat din oțel inoxidabil 8-32 X 3/4 L, 100 buc.
€14.74 /ambalaj