Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51110.037.0150 Șurub mecanic 3/8-16 X 1 1/2 L, 25BUC | AC8KCF 3AWH6

APPROVED VENDOR U51110.037.0150 Șurub mecanic 3/8-16 X 1 1/2 L, 25 buc.

În stoc
Articol: AC8KCF Model: U51110.037.0150Ref încrucișat: 3AWH6 / 127P90
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
€33.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.717 "
Inaltimea capului0.23 "
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB70 min
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 Min psi
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.037.0150 Șurub mecanic 3/8-16 X 1 1/2 L, 25 buc.
€33.71 /ambalaj