Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51120.008.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 2-56 X 1/2 L, 100BUC | AB4QCQ 1ZU21

APPROVED VENDOR U51120.008.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 2-56 X 1/2 L, 100 buc

În stoc
Element: AB4QCQ Model: U51120.008.0050Crucea Ref: 1ZU21
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
€6.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.167 "
Inaltimea capului0.053 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet2-56

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0346
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.008.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 2-56 X 1/2 L, 100 buc
€6.44 /ambalaj