Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51120.011.0150 Machine Screw Pan 4-40 X 1 1/2 L, 100PK | AB4QEC 1ZU55

APPROVED VENDOR U51120.011.0150 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 1 1/2 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB4QEC Model: U51120.011.0150Ref. cruce: 1ZU55 / 126X31
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
€15.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.219 "
Inaltimea capului0.068 "
Tip capTigaie
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1418
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.011.0150 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 1 1/2 L, 100 buc
€15.54 /ambalaj