Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51120.016.0062 Machine Screw Pan 8-32 X 5/8 L, 100PK | AB4QFL 1ZU87

APPROVED VENDOR U51120.016.0062 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 5/8 L, 100 buc

În stoc
Element: AB4QFL Model: U51120.016.0062Crucea Ref: 1ZU87
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
€7.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.322 "
Inaltimea capului0.096 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1647
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.016.0062 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 5/8 L, 100 buc
€7.83 /ambalaj