Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51120.019.0150 Machine Screw Pan 10-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB4QGE 1ZY16

APPROVED VENDOR U51120.019.0150 Tavă cu șuruburi mecanice 10-24 X 1 1/2 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB4QGE Model: U51120.019.0150Ref. cruce: 1ZY16 / 126X69
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
€26.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.373 "
Inaltimea capului0.11 "
Tip capTigaie
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.019.0150 Tavă cu șuruburi mecanice 10-24 X 1 1/2 L, 100 buc
€26.97 /ambalaj