Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51120.025.0125 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 1 1/4 L, 50UC | AB4QHD 1ZY71

APPROVED VENDOR U51120.025.0125 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 1 1/4 L, 50 buc

În stoc
Articol: AB4QHD Model: U51120.025.0125Ref. cruce: 1ZY71 / 126X75
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
€24.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.492 "
Inaltimea capului0.144 "
Tip capTigaie
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.025.0125 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 1 1/4 L, 50 buc
€24.04 /ambalaj