Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51122.008.0062 Machine Screw Pan 2-56 X 5/8 L, 100PK | AB4MUB 1ZB29

APPROVED VENDOR U51122.008.0062 Tavă cu șuruburi mecanice 2-56 X 5/8 L, 100 buc

În stoc
Element: AB4MUB Model: U51122.008.0062Ref. cruce: 1ZB29 / 126W16
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
€6.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.167 "
Inaltimea capului0.062 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet2-56

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0346
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.008.0062 Tavă cu șuruburi mecanice 2-56 X 5/8 L, 100 buc
€6.86 /ambalaj