Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51122.013.0043 Machine Screw Pan 6-32 X 7/16 L, 100PK | AB4MVE 1ZB55

APPROVED VENDOR U51122.013.0043 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 7/16 L, 100 buc

În stoc
Element: AB4MVE Model: U51122.013.0043Crucea Ref: 1ZB55
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
€3.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.270 "
Inaltimea capului0.097 "
Tip capTigaie
Lungime7 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.013.0043 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 7/16 L, 100 buc
€3.18 /ambalaj