Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51122.016.0050 Machine Screw Pan 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB4MWA 1ZB74

APPROVED VENDOR U51122.016.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 1/2 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB4MWA Model: U51122.016.0050Ref. cruce: 1ZB74 / 126W61
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
€7.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.322 "
Inaltimea capului0.115 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1368
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.016.0050 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 1/2 L, 100 buc
€7.97 /ambalaj