Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51122.016.0300 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 3 L, 50BUC | AB4MWQ 1ZB89

APPROVED VENDOR U51122.016.0300 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 3 L, 50 buc

În stoc
Articol: AB4MWQ Model: U51122.016.0300Ref. cruce: 1ZB89 / 126W75
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
€18.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.322 "
Inaltimea capului0.115 "
Tip capTigaie
Lungime3"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3249
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.016.0300 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 3 L, 50 buc
€18.51 /ambalaj