Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51122.025.0225 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 2 1/4 L, 50BUC | AB4NAV 1ZE52

APPROVED VENDOR U51122.025.0225 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 2 1/4 L, 50 buc

În stoc
Articol: AB4NAV Model: U51122.025.0225Ref încrucișat: 1ZE52 / 126X01

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€28.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.492 "
Inaltimea capului0.175 "
Tip capTigaie
Lungime2.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.598
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.025.0225 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 2 1/4 L, 50 buc
€28.91 /ambalaj