DICKSON Înregistratoare grafice de 3 inchi


Înregistratoarele cu diagrame de temperatură Dickson sunt concepute pentru a urmări și înregistra datele de temperatură cu ajutorul senzorilor. Designul lor compact și mini le face la îndemână în zonele în care spațiul este o problemă.

Filtru
Adâncime: 2.3 " , Lungime: 3.7 " , Tip: Temperatura super compactă , latime: 3.7 "
StilModelDimensiunea graficului (inch)Temp. GamăTimp de înregistrareAcurateteAlimentare electricăPreț (ex. TVA)
A
SC367
3-14 până la 32 ° F, -25 până la 0 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-2° F (+/-1° C)AA baterie€631.76
A
SC397
376 până la 122 ° F, 25 până la 50 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-2° F (+/-1° C)AA baterie€631.76
A
SC377
34 până la 50 ° F, -15 până la 10 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-2° F (+/-1° C)AA baterie€631.76
A
SC386
322 până la 68 ° F, -5 până la 20 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-2° F (+/-1° C)AA baterie€646.89
A
SC387
350 până la 96 ° F, 10 până la 35 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-2° F (+/-1° C)AA baterie€643.87

Mecanism de lucru

  • În primul rând, plasați diagrama sub componenta rotativă cu ajutorul clemelor cu arc.
  • Când semnalul se schimbă, pixurile defectează sus/jos pentru pozițiile lor centrale.
  • Stiloul roșu începe să înregistreze datele care pot fi efectuate pe perioade de timp stabilite (o zi sau o săptămână).

DESCRIERE

  • Aceste înregistratoare oferă montare pe tulpină sau pe perete pentru a permite instalarea dispozitivului în funcție de nevoile utilizatorului.
  • Acestea includ o hârtie grafică cu intervalul corespunzător de temperatură, care trebuie înlocuită după 1 sau 7 zile de înregistrare continuă.
  • Acestea au o sondă/senzor calibrat din fabrică pentru a menține precizia de +/-2 grade F la fiecare rotație.
  • Sunt echipate cu un stilou roșu (cu un braț mai scurt) pentru a indica temperatura și pentru a înregistra datele pe diagramă în intervalul de timp specificat.

Accesorii compatibile

  • Carcasă de montare pe perete: Aceste carcase de perete care se încuie sunt folosite pentru a proteja aceste înregistratoare cu hărți împotriva modificărilor atunci când protecția datelor este o necesitate.
  • Baterii alcaline AA: Aceste înregistratoare folosesc baterii alcaline AA pentru o portabilitate ușoară în zone restrânse unde nu sunt posibile conectări electrice.
  • Diagramă de 3 inchi: Aceste diagrame sunt concepute pentru a fi utilizate în înregistratoarele grafice de 3 inchi pentru înregistrarea datelor de temperatură.

Întrebări Frecvente

Care este scopul clemelor cu arc?

Clemele cu arc mențin diagrama în poziție și asigură că nu se îndoaie în timpul funcționării.

Înregistrătorul grafic include accesorii?

Da, reportofonele Dickson includ o baterie AA, 1 stilou roșu și un manual de înregistrare.

Din ce este făcută carcasa?

Înregistratoarele grafice Dickson sunt fabricate din material Velox PBT, cu ferestre din policarbonat pentru rezistență superioară la praf, apă și intemperii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?