Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51160.062.0002 Piuliță hexagonală plină 5/8-18 15/16 inch, 25 buc | AB3YRQ 1WB46

APPROVED VENDOR U51160.062.0002 Piuliță hexagonală plină 5/8-18 15/16 inchi, 25 buc.

În stoc
Articol: AB3YRQ Model: U51160.062.0002Crucea Ref: 1WB46

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€27.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime35 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.83
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.062.0002 Piuliță hexagonală plină 5/8-18 15/16 inchi, 25 buc.
€27.84 /ambalaj