Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51160.075.0002 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 3/4-16, 20BUC | AB7EVR 22UK47

APPROVED VENDOR U51160.075.0002 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 3/4-16, 20 buc.

În stoc
Element: AB7EVR Model: U51160.075.0002Ref. cruce: 22UK47 / 42KL27
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
€30.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime41 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0714
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.075.0002 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 3/4-16, 20 buc.
€30.81 /ambalaj