Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51160.101.0002 Piuliță hexagonală 18-8 Oțel inoxidabil 1-14, 5PK | AB8UNP 29DR09

APPROVED VENDOR U51160.101.0002 Piuliță hexagonală 18-8 oțel inoxidabil 1-14, 5 buc.

În stoc
Element: AB8UNP Model: U51160.101.0002Ref. cruce: 29DR09 / 176F08
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
€34.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1 "-14
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime55 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.635
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.101.0002 Piuliță hexagonală 18-8 oțel inoxidabil 1-14, 5 buc.
€34.94 /ambalaj