HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conectori de calitate generală, curent nominal de 15, 20 și 50 amperi


Filtru
Antimicrobian: Nu , Conectivitate: Terminalele cu șurub , Izolatie: Corp izolat , Evaluare IP: 20 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
StilModelHPamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulPreț (ex. TVA)
A
HBL52CM69V
-15AGalben-Nailon-5-15R-€56.81
B
HBL5969VY
0.515Galben2.68 "Nailon0.55-15R5-15R€49.93
C
HBL5969VBLK
0.515Negru2.68 "Nailon0.55-15R5-15R€53.85
D
HBL5869VY
0.515Galben2.38 "Nailon-1-15R1-15R€41.93
E
HBL52CM69C
0.515Galben-Nailon-5-15R-€80.84
B
HBL5369VY
120Galben2.68 "Nailon15-20R5-20R€56.73
F
HBL5324
215Maro-Compozit27-15R7-15R€106.48
G
HBL7515C
250ANegru5.75 "Compozit310-50R10-50R€320.99

Conectori de calitate generală, curent nominal de 15, 20 și 50 amperi

Hubbell Wiring Device-Conectorii Kellems de calitate generală sunt compatibili cu prize tată și conectori cu lamă dreaptă pentru utilizare în diverse aplicații electrice. Acestea au o construcție din nailon sau compozit pentru a oferi rezistență la coroziune și au urechi de blocare care suportă sarcina pentru o asamblare sigură și rapidă. Mai mult, acești conectori sunt echipați cu mânere de cablu puternice pentru a preveni alunecarea, deconectările accidentale ale firelor și contaminanții nedoriți și sunt disponibili în variante cu 2 și 3 poli pentru o conectivitate eficientă. Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Wiring Device-Kellems conectori comerciali pentru operațiuni grele, comerciale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?