Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5869VY conector mamă, drept, 15A 125V, 1-15R, galben, 1 buc | AE7LGL 5Z882

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5869VY Conector mamă, drept, 15A 125V, 1-15R, galben, 1 buc.

În stoc
Articol: AE7LGL Model: HBL5869VYCrucea Ref: 5Z882
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
€41.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
amperi15
antimicrobianaNu
CuloriGalben
Gama de conductori# 14 AWG la # 12 AWG
Suport conectareTerminalele cu șurub
Cord Dia. Gamă0.218-0.385 "
Dimensiunea cablului0.218 - 0.385 "
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Diametrul D# 14 AWG la # 12 AWG
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateGeneral
Înălţime0.88 "
HP0.5
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul20
Lungime2.38 "
MaterialNailon
Configurare NEMA1-15R
NEMA Rating-ul1-15R
Număr de conductori2-fire fără împământare
Număr de poli2-Pol
Număr de fire2-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Fază1
Temp. EvaluareMax continuu - 75 de grade C, minim - -40 fara impact
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.25 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 14 AWG
Tipul firuluiUnelte de suspensie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seria Valise, clasa spital,

Variante de produs

ProdusModelHPamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM69C Conector 5-15r 15a 125v | AC8QBP 3D198 HBL52CM69C0.515Galben-Nailon-5-15R-€80.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VY conector mamă, drept, 20A 125V, 5-20R, galben, 1 buc | AC8QBW 3D208 HBL5369VY120Galben2.68 "Nailon15-20R5-20R€56.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VBLK Conector mamă, drept, 15A 125V, 5-15R, negru, 1 buc | AC8QCK 3D225 HBL5969VBLK0.515Negru2.68 "Nailon0.55-15R5-15R€53.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL7515C, pentru utilizare grea, drept, 50A 125/250V, 10-50R, negru, 1 buc | AC8QDV 3D259 HBL7515C250ANegru5.75 "Compozit310-50R10-50R€320.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM69V Conector 5-15r 15a 125v | AC8QMX 3D876 HBL52CM69V-15AGalben-Nailon-5-15R-€56.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL5324, pentru utilizare grea, drept, 15A 277VAC, 7-15R,1 buc | AC8QNC 3D889 HBL5324215Maro-Compozit27-15R7-15R€106.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VY conector mamă, drept, 15A 125V, 5-15R, galben, 1 buc | AD6RNT 4A254 HBL5969VY0.515Galben2.68 "Nailon0.55-15R5-15R€49.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5869VY Conector mamă, drept, 15A 125V, 1-15R, galben, 1 buc.
€41.93 /unitate