Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM69V Conector 5-15r 15a 125v | AC8QMX 3D876

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM69V Conector 5-15r 15a 125v

În stoc
Articol: AC8QMX Model: HBL52CM69VCrucea Ref: 3D876

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€56.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
amperi15A
antimicrobianaNu
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.220 - 0.660 "
CalitateGeneral
IP Rating-ul20
MaterialNailon
Configurare NEMA5-15R
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Voltaj125 VAC
Tipul firuluiUnelte de suspensie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la umiditate, praf și intemperii

Variante de produs

ProdusModelHPamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM69C Conector 5-15r 15a 125v | AC8QBP 3D198 HBL52CM69C0.515Galben-Nailon-5-15R-€80.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VY conector mamă, drept, 20A 125V, 5-20R, galben, 1 buc | AC8QBW 3D208 HBL5369VY120Galben2.68 "Nailon15-20R5-20R€56.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VBLK Conector mamă, drept, 15A 125V, 5-15R, negru, 1 buc | AC8QCK 3D225 HBL5969VBLK0.515Negru2.68 "Nailon0.55-15R5-15R€53.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL7515C, pentru utilizare grea, drept, 50A 125/250V, 10-50R, negru, 1 buc | AC8QDV 3D259 HBL7515C250ANegru5.75 "Compozit310-50R10-50R€320.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL5324, pentru utilizare grea, drept, 15A 277VAC, 7-15R,1 buc | AC8QNC 3D889 HBL5324215Maro-Compozit27-15R7-15R€106.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VY conector mamă, drept, 15A 125V, 5-15R, galben, 1 buc | AD6RNT 4A254 HBL5969VY0.515Galben2.68 "Nailon0.55-15R5-15R€49.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5869VY conector mamă, drept, 15A 125V, 1-15R, galben, 1 buc | AE7LGL 5Z882 HBL5869VY0.515Galben2.38 "Nailon-1-15R1-15R€41.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM69V Conector 5-15r 15a 125v
€56.81 /unitate