Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51205.112.0001 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1-1/8 Inch, 5PK | AB8UNQ 29DR18

APPROVED VENDOR U51205.112.0001 Mașină de șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1-1/8 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB8UNQ Model: U51205.112.0001Ref încrucișat: 29DR18 / 42KL42

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€46.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.125 "
În interiorul Dia.1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2.25 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Grosime0.134 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2268
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăTipPreț
Furnizor APROBAT WAS40414 Mașină de spălat plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/4 inch - Pachet de 25 | AB9KLJ 2DNX2 A fost 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 - 0.08 "-Standard€13.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51205.112.0001 Mașină de șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1-1/8 inch, 5 buc.
€46.40 /ambalaj