Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51211.011.0025 Suruburi rotunde 4-40 X 1/4 L, 100BUC | AB9CDY 2BB11

APPROVED VENDOR U51211.011.0025 Șurub mecanic rotund 4-40 X 1/4 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9CDY Model: U51211.011.0025Crucea Ref: 2BB11

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€5.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.211 "
Inaltimea capului0.086 "
Tip capRundă
Lungime1 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.032
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.011.0025 Șurub mecanic rotund 4-40 X 1/4 L, 100 buc
€5.67 /ambalaj