Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51211.016.0175 Machine Screw Round 8-32 X 1 3/4 L, 100PK | AC3TWJ 2WA26

APPROVED VENDOR U51211.016.0175 Șurub mecanic rotund 8-32 X 1 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AC3TWJ Model: U51211.016.0175Ref. cruce: 2WA26 / 127J02
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
€18.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.309 "
Inaltimea capului0.12 "
Tip capRundă
Lungime1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4158
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.016.0175 Șurub mecanic rotund 8-32 X 1 3/4 L, 100 buc.
€18.84 /ambalaj