Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51213.011.0050 Suruburi rotunde 4-40 X 1/2 L, 100BUC | AB9BRE 2AY56

APPROVED VENDOR U51213.011.0050 Șurub mecanic rotund 4-40 X 1/2 L, 100 buc

În stoc
Element: AB9BRE Model: U51213.011.0050Crucea Ref: 2AY56
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
€6.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.211-0.193 "
Inaltimea capului0.086 - 0.075 "
Tip capRundă
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.011.0050 Șurub mecanic rotund 4-40 X 1/2 L, 100 buc
€6.75 /ambalaj