Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51213.011.0125 Machine Screw Round 4-40 X 1 1/4 L, 100PK | AB9BRJ 2AY60

APPROVED VENDOR U51213.011.0125 Șurub mecanic rotund 4-40 X 1 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9BRJ Model: U51213.011.0125Ref încrucișat: 2AY60 / 126Z53
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
€10.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.211 "
Inaltimea capului0.086 "
Tip capRundă
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.121
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.011.0125 Șurub mecanic rotund 4-40 X 1 1/4 L, 100 buc.
€10.73 /ambalaj