Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51213.019.0037 Șurub mecanic rotund 10-24 X 3/8 L, 100BUC | AB9BTX 2AY98

APPROVED VENDOR U51213.019.0037 Șurub mecanic rotund 10-24 X 3/8 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB9BTX Model: U51213.019.0037Ref încrucișat: 2AY98 / 126Z88

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€14.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.359-0.334 "
Inaltimea capului0.137 - 0.123 "
Tip capRundă
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1539
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.019.0037 Șurub mecanic rotund 10-24 X 3/8 L, 100 buc
€14.18 /ambalaj